Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Akumulatorska kosilica, 40V,33cm

    18.690 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Širina košenja : 33 cm
    Visina kačenja : 20/40/60 mm, 3-stepeno visinsko podešavanje
    Zapremina korpe : 30L
    Dimenzija točkova : 140 mm (prednji) ; 160 mm (zadnji)
    Baterija : 40V (Li-lon)

    * Napomena :
    Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla .

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FLMAK33
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Akumulatorska kosilica je idelano rešenje da bez buke motora ili produžnog kabla uredite vaše dvorište.

    Kosilicu odlikuje širina košenja od 33cm, 3-stepeno visinsko podešavanje kao i korpa za sakupljanje trave zapremine 30L.

    „One for all“ vam omogućava da sami ukombinujete bateriju i punjač u zavisnosti od vaših potreba.

     

    * Napomena :

    Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla 

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Radna Širina 33 cm
    Kolektor 30 L
    Baterija 40V(Li-Ion), uređaj se isporučuje bez baterije i nije uključena u cenu artikla
    Visina Košenja 20 / 40 / 60 mm, 3-stepeno visinsko podešavanje
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

     

    Akumulatorska kosilica je idelano rešenje da bez buke motora ili produžnog kabla uredite vaše dvorište.

    Kosilicu odlikuje širina košenja od 33cm, 3-stepeno visinsko podešavanje kao i korpa za sakupljanje trave zapremine 30L.

    „One for all“ vam omogućava da sami ukombinujete bateriju i punjač u zavisnosti od vaših potreba.

     

    * Napomena :

    Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla 

    Specifikacije
    Radna Širina 33 cm
    Kolektor 30 L
    Baterija 40V(Li-Ion), uređaj se isporučuje bez baterije i nije uključena u cenu artikla
    Visina Košenja 20 / 40 / 60 mm, 3-stepeno visinsko podešavanje