Adapter za nasadnike, 1/4''-4ug. 1/4''-6ug./L25mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Adapter za nasadnike, sa prihvatom za mašinu 1/4".
Dužine 25 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0614176700
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Nenamagnetisan nosač biceva i adaptera.

Brza stezna glava obezbeđuje čvrstu vezu između nosača i bita.

  • Radni prihvat - 1/4
  • Dužina - 25mm

 

Odgovara sledećim mašinama : Wurth, Bosh, Skil, Atlas Capco, Ingersoll, Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black&Decker, Deprag.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 25 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Nenamagnetisan nosač biceva i adaptera.

Brza stezna glava obezbeđuje čvrstu vezu između nosača i bita.

  • Radni prihvat - 1/4
  • Dužina - 25mm

 

Odgovara sledećim mašinama : Wurth, Bosh, Skil, Atlas Capco, Ingersoll, Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black&Decker, Deprag.

Specifikacije
Dužina 25 mm