6x HS1800 - Polusintetičko ulje za podmazivanje

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Paket koji sadrži 6 kom HS 1800 Polusintetičko ulje za podmazivanje, 400ml.

Cena po komadu : 643,50 rsd + PDV.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893106918SOL6KOM
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Polusintetičko ulje za podmazivanje HS 1800 je višenamensko ulje sa odličnim svojstvima prijanjanja.

Zahvaljujući svom lepljivom svojstvu idealan je za vertikalne površine i površine izložene povišenom pritisku.

Ima otpornost na vodu i slanu vodu, štiti od oksidacije i habanja i pogodan je za podmazivanje sklopova u industriji, automobilskoj industriji i segmentu precizne mehanike.

Zbog dobre otpornosti na temperaturne promene pogodan je za rad u opsegu od - 30°C do + 180°C.

Niske je viskoznosti pa je posebno pogodan za podmazivanje sklopova sa malim zazorima.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Pakovanje 6 kom
Cena po komadu 643,50 rsd + PDV
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Polusintetičko ulje za podmazivanje HS 1800 je višenamensko ulje sa odličnim svojstvima prijanjanja.

Zahvaljujući svom lepljivom svojstvu idealan je za vertikalne površine i površine izložene povišenom pritisku.

Ima otpornost na vodu i slanu vodu, štiti od oksidacije i habanja i pogodan je za podmazivanje sklopova u industriji, automobilskoj industriji i segmentu precizne mehanike.

Zbog dobre otpornosti na temperaturne promene pogodan je za rad u opsegu od - 30°C do + 180°C.

Niske je viskoznosti pa je posebno pogodan za podmazivanje sklopova sa malim zazorima.

Specifikacije
Pakovanje 6 kom
Cena po komadu 643,50 rsd + PDV