ZEBRA VDE Špic klešta 210mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA klešta - sečice za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

  • Dužina 210 mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071401578
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 210 mm
Inch 8 ¼"
Ugao 45°
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 210 mm
Inch 8 ¼"
Ugao 45°