ZEBRA rezna ploča za čelik, LONGLIFE 350x3,0/25,4

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezna ploča sa vlaknastim ojačanjem i plemenitim korundom za visok kvalitet rezanja i dug vek trajanja. Ne zagreva se tokom rada, otporna je na udarce i usaglašena sa EN 12413 standardom.

 
 
Dokumenta
Šifra proizvoda: 0670103653
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otvor 25,4 mm
Prečnik 350 mm
Debljina 3,0 mm
Namena Čelik
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Otvor 25,4 mm
Prečnik 350 mm
Debljina 3,0 mm
Namena Čelik