ZEBRA rezna ploča za čelik, LONGLIFE 300x3,5/22,2

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA LONGLIFE plava rezna ploča za čelik 300x3,5 mm, namenjena brzom i stabilnom rezanju sa dugim vekom trajanja.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0670103003
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena Čelik
Prečnik 300 mm
Otvor 22,2 mm
Debljina 3,5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena Čelik
Prečnik 300 mm
Otvor 22,2 mm
Debljina 3,5 mm