ZEBRA rezna ploča za čelik, LONGLIFE 300x3,0/30,0

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezna ploča visokog kvaliteta sa vlaknastim ojačanjem, plemenitim korundom i maksimalnom brzinom od 80 m/s. Obezbeđuje brzo i precizno rezanje bez zagrevanja, uz visoku otpornost na udarce i usaglašenost sa EN 12413 standardom.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0670103133
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
Debljina 3,0 mm
Prečnik 300 mm
Namena Čelik
Otvor 30,0 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Debljina 3,0 mm
Prečnik 300 mm
Namena Čelik
Otvor 30,0 mm