ZEBRA Redukcija za nasadnike, 3/8'-1/2'

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Reducir nasadnik u ZEBRA kvalitetu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0713128402
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • Norma : DIN 3123, ISO 3316
  • Površina : hromirana
  • Pogon : unutrašnji četvorougao 3/8"
  • Prihvat : spoljašnji četvorougao 1/2 ", odnosno 1/4".
  • Primena : adapter na 1/4", odnosno 1/2" za nasadne ključeve.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Reducir 3/8" na 1/2"
Dužina 36 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Norma : DIN 3123, ISO 3316
  • Površina : hromirana
  • Pogon : unutrašnji četvorougao 3/8"
  • Prihvat : spoljašnji četvorougao 1/2 ", odnosno 1/4".
  • Primena : adapter na 1/4", odnosno 1/2" za nasadne ključeve.
Specifikacije
Reducir 3/8" na 1/2"
Dužina 36 mm