ZEBRA odvijač, VDE, šlic, 0,6x3,5x100mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Odvijač VDE sa šlic prihvatom, ZEBRA

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0613631035
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Zebra  VDE odvijač sa šlic prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Prihvat : DIN 5264-A, ISO 2380, konusna oštrica
  • Norma : DIN 7437, IEC 900, EN 60900
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina prihvata 0,6 x 3,5
Dužina 100 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Zebra  VDE odvijač sa šlic prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Prihvat : DIN 5264-A, ISO 2380, konusna oštrica
  • Norma : DIN 7437, IEC 900, EN 60900
Specifikacije
Veličina prihvata 0,6 x 3,5
Dužina 100 mm