Odvijač VDE sa šlic prihvatom, ZEBRA

 

Zebra  VDE odvijač sa šlic prihvatom.
Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.
Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)
Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Prihvat : DIN 5264-A, ISO 2380, konusna oštrica
  • Norma : DIN 7437, IEC 900, EN 60900

 

Dostupno u 9 vel.
Prikaži
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Učitavanje
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Drška 2K bez udarne kape
Zemlja porekla EU
Osovina Kružna
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Drška 2K bez udarne kape
Zemlja porekla EU
Osovina Kružna
Uvoznik Wurth doo Beograd