ZEBRA brusna ploča za čelik LONGLIFE plava 230x8,0/22,2

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Brusna ploča Zebra LONGLIFE za čelik – izdržljiva i stabilna za brušenje ivica i zavarenih šavova.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0670162308
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otvor 22,2 mm
Namena Čelik
Debljina 8 mm
Prečnik 280 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Otvor 22,2 mm
Namena Čelik
Debljina 8 mm
Prečnik 280 mm