Akcija važi
od do
Visokokvalitetna ZEBRA burgija, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.
Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!
requestavailability.successmessage
RED LINE HSS burgija za čelike do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.
Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna sa dodatnom zaštitiom zavojnice titan nitridom za smanjeno trenje i habanje.
CUT+COOL univerzalno rezno i rashladno ulje koristi se pri ručnim i srednje teškim mašinskim obradama.
MAGMA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u serijskim procesima bušenja čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. MAGMA površinska zaštita – višeslojno oslojavanje sa titan nitridom i titan aluminijum nitridom otpornost na habanje i visoku temperaturu do 800˚C
Snaga - 650 W
Klasa zaštite - II
Masa - 1,65 kg
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min
Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min