ZEBRA HSS burgija za metal, DIN 340/10mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Svojom konstrukcijom omogućava precizno bušenje, dok unakrsno brušeni vrh sa uglom od 130 stepeni obezbeđuje precizno centriranje čak i na oblim materijalima eliminišući potrebu za tačkašem.
Visoka postojanost alata.
Zahvaljujući HC ( High Speed Cutting - eng. visoka brzina rezanja ) brušenju i odgovarajućoj preciznoj reznoj geometriji, osiguran je konstantan kvalitet izbušenih rupa uz istovremenu visoku preciznost i visoku postojanost alata.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0624201000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 10,0 mm
Ukupna dužina 184 mm
Dužina žleba 121 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 10,0 mm
Ukupna dužina 184 mm
Dužina žleba 121 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2