Zebra HSCo mašinska ureznica za slepe rupe, čelik, M10

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Inovativna mašinska ureznica za slepe rupe i opštu, široku primenu u čelicima sa čvrstoćom do 1200 N/mm².

Vario geometrija.

M10

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0653801000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M10
Visina 1,5 mm
Dužina 100 mm
Prečnik osovine 10 mm
DIN 371
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M10
Visina 1,5 mm
Dužina 100 mm
Prečnik osovine 10 mm
DIN 371