Zavarivanje

Category Zavarivanje

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Kolica za aparate za zavarivanje

0984001005

 

Specijalna kolica za REL, TIG, MIG aparate za zavarivanje.

 

requestavailability.successmessage

Gorionik za LIFT TIG

0984001008

 

Gorionik za LIFT TIG zavarivanje, dužine 4 metra.

 

requestavailability.successmessage

Klešta za masu 300A

0984001300

 

Klešta za masu opterećenja do 300A.

 

requestavailability.successmessage

TIG paket creva 4m sa dodacima (bez volfram elektrode)

0984002001

 

TIG gorionik 4m sa dodacima (bez volfram elektrode).

 

requestavailability.successmessage

TIG keramička gasna mlaznica vel.7

0984017007

 

Keramička gasna mlaznica veličine 7 za TIG gorionike.

 

requestavailability.successmessage

Držač elektrode 200A

0984002300

 

Kvalitetan držač elektroda za opterećenja do 200A.

 

requestavailability.successmessage

Osigurač povrata gasa, kiseonik, 1/4'

0984017920

 

Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.

Ulaz i izlaz: 1/4", za kiseonik, GVO 10.

 

requestavailability.successmessage

Osigurač povrata gasa, svi gasovi, 3/8' levi

0984017930

 

Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.

Ulaz i izlaz: 3/8" levi, za sve gasove, GVA 10.

 

requestavailability.successmessage

Regulator protoka za argon/CO2, 30 litara/min

0984018007

 

Regulator protoka gasa CO2/Argon uz indikator pritiska u boci (manometar) i indikator protoka - l/min.
Mogućnost podešavanja protoka.

 

requestavailability.successmessage

MANOMETAR ZA ARGON/CO2,0-200/300BAR

0984018030

 

Manometar za argon/CO2,-2/3BAR koristi se za merenje pritiska u boci do maksimalnih 315BAR.

Ispunjava DIN EN 562 / ISO 253 standard.

 

requestavailability.successmessage

Kabl za masu

 

Kabl za masu različitih dužna i priključka.

Pogledajte sve dostupne dimenzije.

 

requestavailability.successmessage

Keramička gasna mlaznica za TIG

 

Keramička gasna mlaznica za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

Dostupne veličine: 5 i 6, unutrašnjih prečnika 6 i 9,5 mm.

 

requestavailability.successmessage

Držač Volfram elektrode

 

Držač volfram elektrode prečnika 1,0 mm.

Odgovarajuće kućište elektrode: br.art. 0708002241.

Odgovarajuća volfram elektroda: br.art. 0984150110.

 

requestavailability.successmessage

Gasne mlaznice MB24 KD

Ove gasne mlaznice predstavljaju potrošni element za MB GRIP 24 KD zavarivački gorionik sa vazdušnim hlađenjem.

requestavailability.successmessage

Gasne mlaznice MB26 KD/501D

 

MB 26 KD gasna mlaznica, prečnika 20 mm.

Dužina mlaznice: 76 mm.

 

requestavailability.successmessage

Wolfram elektroda gold

 

Wolfram elektroda - GOLD za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

Odgovarajuče jačine struje od 15 do 320 A, prečnika: 1,0 mm, 1,6 mm, 2,4 mm i 3,2 mm.

 

requestavailability.successmessage

Gasne mlaznice MB36 KD

 

MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

Dužina mlaznice 84 mm.

 

requestavailability.successmessage

Kabl za elektrodu

Kabl za elektrodu dužine 3 i 4 metra.

requestavailability.successmessage

Kućište držača za Volfram elektrode

Kućište držača za Volfram elektrode se koristi za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

requestavailability.successmessage

MB15 AK kontaktna provodnica - dizna

 

MB15 AK kontaktna provodnica - dizna.

Dostupna u prečnicima: 0,6 mm, 0,8mm i 1,0 mm.

 

requestavailability.successmessage

Zavarivanje je posao koji zahteva kvalitetne i pouzdane aparate. Wurth je profesionalni dobavljač opreme i alata i svojim širokim asortimanom aparata za zavarivanje (ili aparati za varenje kako ih zavarivači često zovu) garantuje sve mogućnosti modernih invertera čime pokriva sve procese zavarivanja. Zavarivači moraju imati čitav asortiman proizvoda kako bi bili pripremljeni za rad na različitim pozicijama. Od hemijske zaštite pa do aparata za zavarivanje, Wurth vam garantuje pouzdanost i veliki izbor ovih proizvoda.

Vaša sigurnost je najvažnija, zbog toga je naša oprema za zavarivanje napravljena tako da obezbeđuje maksimalanu bezbednost, lako upravljanje i komfor u svakodnevnoj upotrebi. Naši proizvodi su prilagođeni vašim potrebama i svim vrstama zavarivanja. Pronađite svu opremu i potrošni materijal za procese zavarivanja TIG, MIG / MAG , REL (MMA), PLAZMA SEČENJE: kablove za masu i elektrode, gorionike, valjke, manometre, regulatore, gasne mlaznice (šobe) , kontaktne provodnice (dizne), nosače dizni (nosače kontaktnih provodnica), bužire (vodilice), žice za zavarivanje (SG2 žica, CO2 žica), elektrode, sprejeve, zaštitnu odeću za zavarivanje (zavarivačke rukavice i kecelje), zavarivačke maske (automatske), stakla.