Zaštitne cipele Santos S3, duboka

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

SANTOS duboke radne cipele S3 nivoa zaštite vodoodbojne, napravljene od nabuk kože, sa kompozitnom kapom i kelvarskim međuđonom.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Santos stepena zaštite S3 je odlična za rad u hladnom okruženju.

Spoljni materijal od kože čini cipelu vodootpornom, dok kompozitna kapa štiti prste od fizičkih trauma.

Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku rada.

Cipela takođe sadrži i antistatički uložak koji se može vaditi i menjati.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 37 - 47

EN ISO 20345

 

VIše o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Kapa kompozitna
Gornji Deo Cipele koža
Šok apsorber Da
Otpornost na proklizavanje SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
Međuđon DA (kevlarski)
Antistatički đon Da
Stepen Zaštite S3
Vodoodbojnost da
Đon Dvoslojni PU
Zaštita od proboja stranih tela Da
Đon otporan na dejstva ulja Da
Uložak Anatomski izmenljivi
Postava Paropropusna
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Santos stepena zaštite S3 je odlična za rad u hladnom okruženju.

Spoljni materijal od kože čini cipelu vodootpornom, dok kompozitna kapa štiti prste od fizičkih trauma.

Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku rada.

Cipela takođe sadrži i antistatički uložak koji se može vaditi i menjati.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 37 - 47

EN ISO 20345

 

VIše o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Kapa kompozitna
Gornji Deo Cipele koža
Šok apsorber Da
Otpornost na proklizavanje SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
Međuđon DA (kevlarski)
Antistatički đon Da
Stepen Zaštite S3
Vodoodbojnost da
Đon Dvoslojni PU
Zaštita od proboja stranih tela Da
Đon otporan na dejstva ulja Da
Uložak Anatomski izmenljivi
Postava Paropropusna
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Tip obuće Duboka