Rockford S3

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rockford duboke cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, sa kevlarskim međuđonom i kompozitnom kapom. Napravljene su od nubuk kože u crnoj boji.

Sadrže anatomski uložak, ukloniv, perforiran, prozraćan i antistatički.

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite 

  • Protivklizni dvoslojni đon PU/PU
  • Vodoodbojne
  • Đon otporan na ulja i antistatik
  • Šok apsorber energije u predelu pete
  • Anatomski izmenjiv uložak
  • Težina patike, vel. 42: 650 gr.

Više o materijalima možete pogledati ovde.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3L FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 677g
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

  • Protivklizni dvoslojni đon PU/PU
  • Vodoodbojne
  • Đon otporan na ulja i antistatik
  • Šok apsorber energije u predelu pete
  • Anatomski izmenjiv uložak
  • Težina patike, vel. 42: 650 gr.

Više o materijalima možete pogledati ovde.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3L FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 677g
Tip obuće Duboka