Olympia S1P, plitke

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Olympia plitke cipele S1P nivoa zaštite, sa kevlarskim međuđonom i fiberglas zaštitnom kapom, koja se sastoji od staklenih niti međusobno povezanih sintetičkom smolom, što je čini izrazito laganom, tankom i elastičnom. Izrađene su od nubuk kože u kombinaciji sa mrežastom tkaninom u crnoj boji, sa žutim detaljima. 

Fleksi umetak u tkanini olakšava fleksibilnost u predelu prednjeg stopala. Sadrži R-DRY unutrašnju postavu protiv znojenja i neprijatnog mirisa.

R-FRESH sistem povećava cirkulaciju vazduha i održava stopalo suvim.

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite  

Cipele su 100% bez metala.

  • Protivklizni dvoslojni đon PU/PU
  • Đon otporan na ulja i antistatik
  • Šok apsorber energije u predelu pete
  • Postava protiv znojenja stopala
  • Anatomski izmenjiv uložak
  • Težina cipela, vel.42: 580 gr.

Više o materijalima možete pogledati ovde.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1 P SRC
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Fiberglas
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 593g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite  

Cipele su 100% bez metala.

  • Protivklizni dvoslojni đon PU/PU
  • Đon otporan na ulja i antistatik
  • Šok apsorber energije u predelu pete
  • Postava protiv znojenja stopala
  • Anatomski izmenjiv uložak
  • Težina cipela, vel.42: 580 gr.

Više o materijalima možete pogledati ovde.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1 P SRC
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Fiberglas
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 593g
Tip obuće Plitka