Zaštitna cipela, Ultra S3

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ULTRA plitke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne i napravljene od putek plus materijala koji je izuzetno izdržljiv, fleksibilan, prozračan i otporan na habanje, sa ALU zaštitnom kapom.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (VIGOREX INFINERGY)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna Overdry postava
• Anatomski izmenljivi uložak Comfort Plus

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje.

Postavljene OVER DRY materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

Zaštitna kapa ALU LITE - aluminijumska sa membranom koja diše.

Kompozitni međuđon na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

Đon izrađen je od meke E-TPU infinergy pene udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu, otporan na habanje na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta.

VIGORX đon vraća energiju i poboljšava krvotok.

Uložak COMFORT PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane.

Veličina 37 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 530g

 

VIše o materijalima pogledajte ovde.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S CI FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Aluminijum (nemagnetna)
Đon VIGOREX/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - na bazi keramike i aramida
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 546g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje.

Postavljene OVER DRY materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

Zaštitna kapa ALU LITE - aluminijumska sa membranom koja diše.

Kompozitni međuđon na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

Đon izrađen je od meke E-TPU infinergy pene udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu, otporan na habanje na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta.

VIGORX đon vraća energiju i poboljšava krvotok.

Uložak COMFORT PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane.

Veličina 37 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 530g

 

VIše o materijalima pogledajte ovde.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S CI FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Aluminijum (nemagnetna)
Đon VIGOREX/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - na bazi keramike i aramida
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 546g
Tip obuće Plitka