Zaštitne cipele SPRINT S3, plitke

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Plitke Sprint radne cipele S3 nivoa zaštite vodoodbojne, napravljene od tekstila, sa kelvarskim međuđonom i fiberglas zaštitnom kapom koja se sastoji od staklenih niti koje su međusobno povezane sintetičkom smolom, izuzetno je lagana, tanka i elastična.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/GUMA)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Sprint S3 su ESD patike koje kombinuju sportski dizajn, udobnost i najnovije tehnologije izrade.

Specijalna zaštitna kapa izrađena od fiberglasa daje ovoj patici dodatnu udobnost, a zadržava zahtevani nivo zaštite.

Gornji deo je izuzetno otporan na kidanje i habanje, a istovremeno i veoma prozračan zahvaljujući 3D Air Active postavi.

Total Grip đon čiji je donji sloj izrađen od gume osigurava veći otpor na klizavim površinama.

Cipele su 100% bez metala i otporne su na temperature od -40*C do +300*C.

Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta.

Veličina 36 - 48

Standard: EN ISO 20347

Težina po 42 broju : 550g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Stepen Zaštite S3 + ESD
Đon dvoslojni: PU + guma
Kapa Fiberglass
Obuća
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Sprint S3 su ESD patike koje kombinuju sportski dizajn, udobnost i najnovije tehnologije izrade.

Specijalna zaštitna kapa izrađena od fiberglasa daje ovoj patici dodatnu udobnost, a zadržava zahtevani nivo zaštite.

Gornji deo je izuzetno otporan na kidanje i habanje, a istovremeno i veoma prozračan zahvaljujući 3D Air Active postavi.

Total Grip đon čiji je donji sloj izrađen od gume osigurava veći otpor na klizavim površinama.

Cipele su 100% bez metala i otporne su na temperature od -40*C do +300*C.

Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta.

Veličina 36 - 48

Standard: EN ISO 20347

Težina po 42 broju : 550g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Stepen Zaštite S3 + ESD
Đon dvoslojni: PU + guma
Kapa Fiberglass
Obuća
Tip obuće Plitka