Bezbednosna cipela RUSH S3

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

RUSH duboke radne cipele S3 nivoa zaštite vodootporne, napravljen od tekstila, sa kompozitnom kapom i kelvarskim međuđonom. Cipele su 100% bez metala i otporne su na temperature od -40*C do +300*C. Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/GUMA)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

100% Bez Metala

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Rush S3 stepena zaštite je pogodna za rad u hladnom okruženju.

Spoljni materijal od kože čini cipelu vodootpornom, kompozitna kapa štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Fleksibilan poliuretanski i gumeni đon je otporan na abraziju, ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Đon ima temperaturnu otpornost od -40C do +300C i SRA otpornost proklizavanja (keramika i deterdzenti).

Veličina 36 - 48

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 620g

 

VIše o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Gramaža Broj 42 - 620g
Stepen Zaštite S3
Otporno na temperature -40°C do +300°C
Postava Specijalna GRITEX® vodoodbojna postava koja štiti stopala od hladnoće, a istovremeno omogućava koži da diše
Đon dvoslojni: PU + guma
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Rush S3 stepena zaštite je pogodna za rad u hladnom okruženju.

Spoljni materijal od kože čini cipelu vodootpornom, kompozitna kapa štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Fleksibilan poliuretanski i gumeni đon je otporan na abraziju, ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Đon ima temperaturnu otpornost od -40C do +300C i SRA otpornost proklizavanja (keramika i deterdzenti).

Veličina 36 - 48

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 620g

 

VIše o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Gramaža Broj 42 - 620g
Stepen Zaštite S3
Otporno na temperature -40°C do +300°C
Postava Specijalna GRITEX® vodoodbojna postava koja štiti stopala od hladnoće, a istovremeno omogućava koži da diše
Đon dvoslojni: PU + guma
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Tip obuće Duboka