Zaštitna cipela, Rubber Guard S3 plitka

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

RUBBER GUARD plitke radne cipele S3 nivoa zaštite vodoodbojne, napravljene od kože, sa kompozitnom kapom i kelvarskim međuđonom.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/GUMA)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Rubber guard S3 stepena zaštite je pogodna za rad u hladnom okruženju.

Spoljni materijal od kože čini cipelu vodootpornom, kompozitna kapa štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Fleksibilan poliuretanski i gumeni đon je otporan na abraziju, ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Đon ima temperaturnu otpornost od -40C do +300C i SRC otpornost proklizavanja (keramika i deterdzenti).

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 47

EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 

  • Plitka : 670g
  • Duboka : 720g

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3L SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/Guma
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Da
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 650g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Rubber guard S3 stepena zaštite je pogodna za rad u hladnom okruženju.

Spoljni materijal od kože čini cipelu vodootpornom, kompozitna kapa štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Fleksibilan poliuretanski i gumeni đon je otporan na abraziju, ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Đon ima temperaturnu otpornost od -40C do +300C i SRC otpornost proklizavanja (keramika i deterdzenti).

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 47

EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 

  • Plitka : 670g
  • Duboka : 720g

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3L SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/Guma
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Da
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 650g
Tip obuće Plitka