Zaštitna cipela Mustang S3 plitka

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

MUSTANG plitke radne cipele S3 nivoa zaštite vodoodbojne, napravljene od kože, sa kompozitnom kapom i kelvarskim međuđonom. 100% bez metalnih delova.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Mustang S3 stepena zaštite je potpunosti izrađena od crne vodoodbojne kože.

Kompozitna zaštitna kapa štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE  omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Dvoslojni poliuretanski đon otporan na abraziju i proklizavanje sa shock apsorberom u predelu pete pružaju potpunu udobnost nošenja.

Poseduje reflektujuće detalje za bolju vidljivost.

Cipela ne sadrži metalne delove u potpunosti je METAL FREE.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 48

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 590g

 

Više o materijalima pogledajte ovde.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3L SR FO
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 604g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Mustang S3 stepena zaštite je potpunosti izrađena od crne vodoodbojne kože.

Kompozitna zaštitna kapa štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE  omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Dvoslojni poliuretanski đon otporan na abraziju i proklizavanje sa shock apsorberom u predelu pete pružaju potpunu udobnost nošenja.

Poseduje reflektujuće detalje za bolju vidljivost.

Cipela ne sadrži metalne delove u potpunosti je METAL FREE.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 48

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 590g

 

Više o materijalima pogledajte ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3L SR FO
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 604g
Tip obuće Plitka