Zaštitna cipela Mars S7, duboka

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

MARS duboke radne cipele S7 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od nabuk kože. Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Zaštitne cipele napravljene od braon NABUK kože.

Imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kevlarski međuđon.

Vodoodbojne.

Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.  

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 37 - 47

EN ISO 20345

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S7L SR
Nivo zaštite S7
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Da
Težina (Vel. 42) 621g
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Zaštitne cipele napravljene od braon NABUK kože.

Imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kevlarski međuđon.

Vodoodbojne.

Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.  

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 37 - 47

EN ISO 20345

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S7L SR
Nivo zaštite S7
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Da
Težina (Vel. 42) 621g
Tip obuće Duboka