Zaštitna cipela Hector S3, duboka

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

HECTOR duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od kože, sa kompozitnom zaštitnom kapom i kevlarskim međuđonom. Cipele su 100% bez metala.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite 

Kožne (glatka koža) zaštitne cipele sa kompozitnom kapom i kevlarskim međuđonom za zaštitu od proboja stranih tela.

Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Vodoodbojne.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.

100% METAL FREE.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 47

EN ISO 20345

Težina po 42 broju :  635g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S7L SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Čelik
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Da
Težina (Vel. 42) 640g
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Kožne (glatka koža) zaštitne cipele sa kompozitnom kapom i kevlarskim međuđonom za zaštitu od proboja stranih tela.

Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Vodoodbojne.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.

100% METAL FREE.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 47

EN ISO 20345

Težina po 42 broju :  635g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S7L SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Čelik
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Da
Težina (Vel. 42) 640g
Tip obuće Duboka