Zaštitna cipela, Cyclone duboka, S1P

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

CYCLONE duboke radne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože, sa čeličnom zaštitnom kapom i čeličnim međuđonom.

 

• Protivklizni jednoslojni đon (PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Cyclone S1P stepena zaštite je u napravljena od antilop kože u kombinaciji sa najlonom i 3M reflektujućim trakama.

Poseduje čeličnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda i čelični međuđon od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Đon je poliuretanski jednoslojni otporan na dejstva ulja i protivklizni. U predelu pete ima apsorber energije.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 47

EN ISO 20345

Težina po 42 broju :  630g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 SR
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Čelik
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Čelik
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 632g
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Cyclone S1P stepena zaštite je u napravljena od antilop kože u kombinaciji sa najlonom i 3M reflektujućim trakama.

Poseduje čeličnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda i čelični međuđon od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Đon je poliuretanski jednoslojni otporan na dejstva ulja i protivklizni. U predelu pete ima apsorber energije.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 47

EN ISO 20345

Težina po 42 broju :  630g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 SR
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Čelik
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Čelik
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 632g
Tip obuće Duboka