Zaštitna cipela, Avanger S3

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

AVANGER duboke radne cipele S3 nivoa zaštite vodoodbojne, su napravljene od putek plus materijala koji je izuzetno izdržljiv, fleksibilan, prozračan i otporan na habanje. Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. Cipele su 100% bez metala.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite 

Avanger S3 Zaštitna vodoodbojna duboka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje.

Postavljene 3D materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

Zaštitna kapa Light plus - polimerna. Komozitni međuđon na na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

100% METAL FREE.

Uložak VENTO PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane.

Veličina 35 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 540g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 CI SRC
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 483g
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Avanger S3 Zaštitna vodoodbojna duboka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje.

Postavljene 3D materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

Zaštitna kapa Light plus - polimerna. Komozitni međuđon na na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

100% METAL FREE.

Uložak VENTO PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane.

Veličina 35 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 540g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 CI SRC
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 483g
Tip obuće Duboka