Wurth odvijač sa dijamantskom prevlakom, šlic 1.0 x 5,5, 125mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Wurth odvijač sa dijamantskom prevlakom. Šlic prihvat

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57517231055
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Vrh odvijač sa završnom obradom - dijamantskim oslojavanjem. Bolje prijanjanje na glavu vijka, veća dugotrajnost odvijača, odvijanje oštećenih vijaka, niži stepen primenjene sile za odvijanje vijaka.

 

  • Površina : okrugla osovina odvijača
  • Površina : mat hromirana
  • 2K ergonomska dvokomponentna drška
  • Anti-slip drška
  • Prihvat: DIN 5260-PH, ISO 8764 PH
  • Norma : DIN 5262
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Vrh odvijač sa završnom obradom - dijamantskim oslojavanjem. Bolje prijanjanje na glavu vijka, veća dugotrajnost odvijača, odvijanje oštećenih vijaka, niži stepen primenjene sile za odvijanje vijaka.

 

  • Površina : okrugla osovina odvijača
  • Površina : mat hromirana
  • 2K ergonomska dvokomponentna drška
  • Anti-slip drška
  • Prihvat: DIN 5260-PH, ISO 8764 PH
  • Norma : DIN 5262