Parna brana DB 35, 90 gr/m2

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

DB90 je parna brana, neprobojna za vazduh, projektovana za unutrašnju upotrebu i krovne konstrukcije u vezi sa paro-propusnim krovnim zaštitnim folijama. Posebno laka za postavljanje.

Troslojna brana koja ima sloj PP veštačke vune, zatim sloj PE mrežaste tkanine, i PE/EVA oblogu. Ima SD vrednost od 35m. Prodaje se u rolni dužine 50m i širina 1,5m. Minimalna količina za prodaju je 75m2 odnosno jedna rolna. Prikazana cena je po 1m2.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0681000035
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Površinska gustina 90g / m2
Zemlja porekla EU
SD vrednost 35m
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Površinska gustina 90g / m2
Zemlja porekla EU
SD vrednost 35m
Uvoznik Wurth doo Beograd