WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Radni prsluk Viking

 

Radni prsluk VIKING pružiće vam udobnost zahvaljujući visokokvalitetnom materijalu, modernom dizajnu. Koristi se u građevinskoj insustriji, u radionicama, proizvodnjama, prilikom transporta, u toku obavljanja magacinskih poslova ali i u slobodno vreme.


- Ojačanja na mestima habanja.
- Više multifukcionalnih džepova sa preklopom.
- Dva spoljašnja i jedan unutrašnji dzep.

 

Sastav: 

65% poliester 35% pamuk

 

requestavailability.successmessage

Radni prsluk, KARL NERO

 

Prsluk Karl u crnoj boji modernog dizajna

- Dva bočna džepa na rajsferšlus.
- Elastična traka u struku i oko ruke.
- Zakopčavanje na rajsferšlus.
- Visoka kragna.

 

Materijal :

65% poliester, 35% pamuk

 

requestavailability.successmessage

Radni prsluk, MORGAN, Rossini zeleni

 

Morgan radni prsluk, dostupan u sivoj i zelenoj boji. Izrađen od mešavine poliestera i pamuka sa velikim brojem džepova. Koristi se u građevinskoj insustriji, u radionicama, proizvodnjama, prilikom transporta, u toku obavljanja magacinskih poslova.


- Vetrootporne elastične trake na otvorima za ruke.
- Dva bočna džepa sa preklopom.
- Džep na grudima sa rajsferšlusom.
- Džep za telefon sa preklopom.
- Unutrašnji džep.
- Visoka kragna.

 

Materijal :

65% poliester, 35% pamuk

 

requestavailability.successmessage

Rotacioni laser RL5-14

5709300305

 

Opseg merenja 600m

Specijalno dizajniran i koncipiran za upotrebu u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru.

Za radove u horizontalnoj i vertikalnoj ravni.
Automatsko nivelisanje u roku od nekoliko sekundi.
Kontrola laserskog zraka daljinskim uređajem.
Preciznost po dužini 0,75 mm / 10 m

Klasa zaštite IP 67
Kompletna zaštita od vode i prašine

requestavailability.successmessage

Ručica za prozore RAL 9016 38

1687770110

 

RAL 9016

 

requestavailability.successmessage

Ručni pištolj za kartuše

0891001

 

Lagan, metalni pištolj jednostavnog dizajna namenjen kartušama od 310ml.

 

requestavailability.successmessage