Višenamenska potapajuća pumpa 3u1, 750W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Farm Potapajuća Pumpa – 3 u 1, Snaga 750 W, Max protok 14.000 L/h

Pouzdana i svestrana pumpa dizajnirana za različite vrste i nivoe vode! Farm potapajuća pumpa omogućava jednostavno i efikasno ispumpavanje vode zahvaljujući 3 izmenjive funkcije, prilagođene vašim potrebama – od dubokih bunara do plitkih rezervoara i prljave vode.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FPUP750
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Napon 230V- 50 Hz

Ulazna snaga motora 750W

Maksimalan protok: 14.000l/h

Maksimalna visina podizanja: 8m

Maksimalna dubina uranjanja: 7m

Vrsta vode: 3u1

Maksimalni prečnik čestica 1/5/35mm

Dužina kabla 10 m

Za prečnik cevi 1“, 1-1/4“

 

Napon 230V- 50 Hz

Ulazna snaga motora 750W

Maksimalan protok: 14.000l/h

Maksimalna visina podizanja: 8m

Maksimalna dubina uranjanja: 7m

Vrsta vode: 3u1

Maksimalni prečnik čestica 1/5/35mm

Dužina kabla 10 m

Za prečnik cevi 1“, 1-1/4“