Vijak upuštena gl.imbus DIN 7991 č.010.9, M8x12

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa upuštenom glavom i unutrašnjim šestougaonim imbus prihvatom, prema DIN 7991.

U kvalitetu 10.9., nezaštićeni čelik.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0089812
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Imbus prihvat 5 mm
Mašinski vijci
Standard DIN 7991
Materijal 10.9
Površinska zaštita necinkovan
Prečnik M8
Dužina 12 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Imbus prihvat 5 mm
Mašinski vijci
Standard DIN 7991
Materijal 10.9
Površinska zaštita necinkovan
Prečnik M8
Dužina 12 mm