Vijak, sočiv. gl. PH, DIN 7985 č.poc. 4.8, M3x5

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa sočivastom glavom, plavo pasiviziran.

PH Prihvat. DIN 7985.

U kvalitetu čelik 4.8.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 004635
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Mašinski vijci
Standard DIN 7985
Prečnik M3
Dužina 35 mm
Materijal Čelik pocinkovan 4.8
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Mašinski vijci
Standard DIN 7985
Prečnik M3
Dužina 35 mm
Materijal Čelik pocinkovan 4.8