Vijak sočivasta glava ISO7045, čelik pocinkovan 4.8, M6x25

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa sočivastom glavom ISO 7045, čelik pocinkovan, klase čvrstoće 4.8

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5103006025
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Mašinski vijci
Standard DIN 7985
Prečnik M6
Dužina 25 mm
Materijal Čelik pocinkovan 4.8
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Mašinski vijci
Standard DIN 7985
Prečnik M6
Dužina 25 mm
Materijal Čelik pocinkovan 4.8