Vijak sa šestougaonom glavom, pun, navoj, 8.8, M8 x 40

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa šestougaonom glavom, pun, navoj, 8.8, M8 x 40

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0057840
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
Prečnik navoja M M8
Dužina 40 mm
Otvor ključa 13 mm
Visina glave 5.3 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M8
Dužina 40 mm
Otvor ključa 13 mm
Visina glave 5.3 mm