Vijak sa šestougaonom glavom, pun, navoj, 8.8, M5 x 50

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa šestougaonom glavom, pun, navoj, 8.8, M5 x 50

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0057550
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
Prečnik navoja M M5
Dužina 50 mm
Otvor ključa 8 mm
Visina glave 3.5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M5
Dužina 50 mm
Otvor ključa 8 mm
Visina glave 3.5 mm