Vijak sa šestougaonom glavom, pun navoj, 8.8, M10 x 30

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa šestougaonom glavom, pun navoj, 8.8, M10 x 30

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 00571030
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
Prečnik navoja M M10
Dužina 30 mm
Otvor ključa 17 mm
Visina glave 6.4 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M10
Dužina 30 mm
Otvor ključa 17 mm
Visina glave 6.4 mm