Brend: WURTH

Vijak za lim sa poluokruglom glavom, crno pocinkovani

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za lim služi za spajanje dva ili više limena profila. Ima oštar vrh i ivice koje same sebi urezuju navoj zbog čega se često nazivaju i samoresci. Odgovara standardu DIN 7982 i ima poluokruglu glavu koja ravno naleže na materijal na koji se montira. Izrađen je crnopocinkovanog čelika.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 01343919
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Površina Crno pocinkovan
Standard DIN 7981/ISO 7049
Materijal Čelik pocinkovani
Prečnik navoja M M3
Dužina 19 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Površina Crno pocinkovan
Standard DIN 7981/ISO 7049
Materijal Čelik pocinkovani
Prečnik navoja M M3
Dužina 19 mm