Vijak sa cilindričom glavom, imbus prihvat, 8.8, M10 x 35

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Imbus vijak sa cilindričnom glavom, unutrašnji šestougaoni imbus prihvat prema DIN 912 (ISO 4762).

U kvalitetu 8.8., nezaštićen čelik.

 

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 00821035
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik M10
Dužina 35 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 8.8 necinkovan
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M10
Dužina 35 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 8.8 necinkovan