Traka za nošenje ter EN 1492,4mx90mm/3T,žuta

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ravna traka za podizanje tereta (EN 1492-1)

Ravna tkana traka sa ojačanim „uškama“ - petljama na krajevima predstavlja idealan izbor za sigurno podizanje, nošenje i manipulisanje različitim vrstama tereta. Zahvaljujući širokoj kontaktnoj površini, opterećenje se ravnomerno raspoređuje, čime se dodatno štite preneseni objekti. Na samoj traci su jasno odštampane informacije o nosivosti (žuta – nosivosti od tri tone).

Dodatne arakteristike:

  • Dužina trake je 4 metra
  • Potpuno uskladjena sa EN standardima (EN 1492-1)
  • Štiti kontaktne površine od oštećenja
  • Ojačane petlje za dodatnu sigurnost
  • Znatno manji rizik od povreda i oštećenja u poređenju sa lancima, užadima i konvencionalnim trakama
  • Visoka otpornost na habanje i dug vek trajanja
  • Izrađena od 100% poliestera (PES)
  • Otporna na temperature od -40 °C do +100 °C
  • Testirana i sertifikovana od strane TUV/GS

Ova traka je odličan izbor za sve koji traže praktično, izdržljivo i sigurno rešenje za svakodnevne logističke i industrijske zadatke.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 571350604
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan