Teleskopski klizač sa amortizerom
Teleskopski klizač za fioku sa amortizerom, dužine od 350mm do 500mm.
Pakovanje : 2 kom.
- Potpuno izvlačenje
- Kapacitet 45kg
- Finiš: elektrogalvanizacija - plavo pocinkovano
- Debljina čelika: 1,4 mm; 1,5 mm
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka
preko 8000,00 rsd
Besplatna dostave za porudzbine preko 8000 rsd.