T spojnica plastična za crevo, d=4 mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

T spojnica plastična za crevo, d=4 mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 050025029
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

 Otporna na gorivo, benzin i dizel, vodu za pranje, kočiono ulje i antifriz.

 

Artikal                  Spoljnji prečnik mm D1      Unutrašnji prečnik mm D2              Dužina mm L1
050025029                4                                             2,7                                                     35
050025033                8                                             5,6                                                     58

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 35 mm
Unutrašnji prečnik 2,7 mm
Spoljni prečnik 4 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

 Otporna na gorivo, benzin i dizel, vodu za pranje, kočiono ulje i antifriz.

 

Artikal                  Spoljnji prečnik mm D1      Unutrašnji prečnik mm D2              Dužina mm L1
050025029                4                                             2,7                                                     35
050025033                8                                             5,6                                                     58

 

Specifikacije
Dužina 35 mm
Unutrašnji prečnik 2,7 mm
Spoljni prečnik 4 mm