Stojeća baterija LEA,za sudoperu

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mešač sa dugotrajnim keramičkim ulošcima.

  • Pribor za montažu : Set za montažu (uključeni vijci, podloške i zaptivke)
  • Dužina lule : 19 cm 
  • Visoki izliv :35 mm

 

Napomena: Isporučuje se sa 2 komada brinox creva 35 cm × 3/8" maticom, S/S, EPDM unutrašnje crevo, mesingani holenderi. Pogodna za montažu na nadgradne umivaonike

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: SACLEA3