Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva crveno, 50 gr.

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Koristi se za horizontalne i vertikalne površine, popunjava veće zazore. Veoma viskozan. 

Popunjava zazore do 0,5 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893518050
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Nema prosipanja i kapanja, idealan za nanošenje na vertikalnim površinama, ostaje na mestu nanošenja.

Upotrebljiv za zaptivanje različitih materijala do temperatura do +120°C.
Kompenzuje zazore nastale kod metala različitih toplotnih dilatacija i do 30%, ali samo do temperatura od 120°C.

Ostvaruje trenutno zaptivanje kod izlaganja zaptivnog spoja malim pritiscima.
Bez čeanja se može izložiti malom probnom pritisku zbog provere zaptivenosti.

Može se primenjivati na zaptivanje aluminijumskih prirubničkih spojeva.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Temperaturna otpornost -55℃ do +150℃
Čvrstoća na smicanje 7 - 10 N/mm2
Tačka paljenja, °C > 90 °C
Zatezna čvrstoća 4 - 12 N/mm2
Gustina g/cm³ 1,1 g/cm3
Boja Crvena
Konačna čvrstoća 24 - 72 časa
Rok trajanja 12 meseca na sobnoj temperaturi
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Nema prosipanja i kapanja, idealan za nanošenje na vertikalnim površinama, ostaje na mestu nanošenja.

Upotrebljiv za zaptivanje različitih materijala do temperatura do +120°C.
Kompenzuje zazore nastale kod metala različitih toplotnih dilatacija i do 30%, ali samo do temperatura od 120°C.

Ostvaruje trenutno zaptivanje kod izlaganja zaptivnog spoja malim pritiscima.
Bez čeanja se može izložiti malom probnom pritisku zbog provere zaptivenosti.

Može se primenjivati na zaptivanje aluminijumskih prirubničkih spojeva.

Specifikacije
Temperaturna otpornost -55℃ do +150℃
Čvrstoća na smicanje 7 - 10 N/mm2
Tačka paljenja, °C > 90 °C
Zatezna čvrstoća 4 - 12 N/mm2
Gustina g/cm³ 1,1 g/cm3
Boja Crvena
Konačna čvrstoća 24 - 72 časa
Rok trajanja 12 meseca na sobnoj temperaturi