Sredstvo za osiguranje ležajeva na povišenim temperaturama 50g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sredstvo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće se koristi za snažno učvršćivanje rukavaca, čaura, zupčanika, spojeva na osovinama i glavčinama i ležajeva koji su konstantno izloženi visokom opterećenju i povišenoj temperaturi.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893620050
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

DOS sistem preciznog doziranja.

Sigurnosni prsten - sprečava slučajno otvaranje.

Prilagođen dozer - obezbeđuje jednoručno doziranje.

Samočisteći vrh - tako napravljen da obezbeđuje čišćenje po zatvaranju i uvek je spreman za ponovnu upotrebu.

 

Namenjen za veoma snažno pričvršćivanje  čaura, zupčanika, klinova, sklopova vratila i glavčine i ležajeva izloženih velikim opterećenjima i visokim temperaturama.

Pouzdano otvrdnjavanje pri niskim  spoljnim temperaturama. Popunjava  zazor od 0,20 mm.

Sprečava  koroziju i  zapeknuća ležajeva.

Demontaža ležajeva je moguća pomoću specijalnih alata – radapcigera .

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Viskozitet na 25 °C 8.000 - 12.000 mPas
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,15 mm
Čvrstoća na smicanje 30 - 35 N/mm2
Rok trajanja 12 meseci
Gustina g/cm³ 1,1 g/cm3
Ručna čvrstoća 5 - 10 min
Hemijska osnova Ester metakrilne kiseline
Maksimalni prečnik navoja M36
Temperaturna otpornost -55℃ do +200℃
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

DOS sistem preciznog doziranja.

Sigurnosni prsten - sprečava slučajno otvaranje.

Prilagođen dozer - obezbeđuje jednoručno doziranje.

Samočisteći vrh - tako napravljen da obezbeđuje čišćenje po zatvaranju i uvek je spreman za ponovnu upotrebu.

 

Namenjen za veoma snažno pričvršćivanje  čaura, zupčanika, klinova, sklopova vratila i glavčine i ležajeva izloženih velikim opterećenjima i visokim temperaturama.

Pouzdano otvrdnjavanje pri niskim  spoljnim temperaturama. Popunjava  zazor od 0,20 mm.

Sprečava  koroziju i  zapeknuća ležajeva.

Demontaža ležajeva je moguća pomoću specijalnih alata – radapcigera .

Specifikacije
Viskozitet na 25 °C 8.000 - 12.000 mPas
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,15 mm
Čvrstoća na smicanje 30 - 35 N/mm2
Rok trajanja 12 meseci
Gustina g/cm³ 1,1 g/cm3
Ručna čvrstoća 5 - 10 min
Hemijska osnova Ester metakrilne kiseline
Maksimalni prečnik navoja M36
Temperaturna otpornost -55℃ do +200℃