Brend: WURTH

Sprej za žičanu užad, 500ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zaštitni sintetički vosak sa dodatnom OMC2 aditiva, za podmazivanje i konzerviranje sajli.
Pruža dugotrajnu zaštitu i efikasnost.

OMC2 aditiv - popunjava neravnine na materijalu, smanjuje trenje i štiti od habanja, čime se osigurava optimalna funkcionalnost i produžen vek trajanja.

Sprej za sajle se preporučuje i za konzerviranje metalnih kalupa, rezervnih delova i sličnih komponenti, pružajući pouzdanu barijeru protiv korozije i drugih štetnih uticaja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 08931058
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Ovo sredstvo je idealno za površine koje su direktno izložene suncu jer ne curi.

Podmazuje teško dostupna mesta sa optimalnom sposobnošću popunjavanja zazora zahvaljujući vosku koji prodire čak i u najuže međuprostore.

Izuzetno je vodootporan, štiti od korozije i pruža duži radni vek sajle.

Ne sadrži čvrsta maziva, smolu, kiseline, silikon i AOX.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Uvoznik Wurth doo Beograd
Rok trajanja 24 meseca
Sadrži smolu Ne
Temperaturna otpornost -40°C do +120°C
Miris Karakterističan
Hemijska osnova Sintetički vosak
Gustina g/cm³ 0,775 g/cm³
Boja Braon
Sadrži silikon Ne
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Ovo sredstvo je idealno za površine koje su direktno izložene suncu jer ne curi.

Podmazuje teško dostupna mesta sa optimalnom sposobnošću popunjavanja zazora zahvaljujući vosku koji prodire čak i u najuže međuprostore.

Izuzetno je vodootporan, štiti od korozije i pruža duži radni vek sajle.

Ne sadrži čvrsta maziva, smolu, kiseline, silikon i AOX.

 

Specifikacije
Uvoznik Wurth doo Beograd
Rok trajanja 24 meseca
Sadrži smolu Ne
Temperaturna otpornost -40°C do +120°C
Miris Karakterističan
Hemijska osnova Sintetički vosak
Gustina g/cm³ 0,775 g/cm³
Boja Braon
Sadrži silikon Ne