Brend: WURTH

Sprej za zaštitu polova akumulatora, 150 ml

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sprej za zaštitu polova akumulatora, akumulatorskih klema, konekcionih spojeva predstavlja zaštitu od korozije, vremenskih nepogoda, akumulatorske kiseline.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0890104
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd

 

Ovaj sprej sprečava prelazne otpore kao i pad napona, čime se produžuje vek trajanja akumulatora.

Plav, trajni film, postojan na temperaturi štiti polove akomulatora, polne kleme i konekcione spojeve od korozije, uticaja vremenskih nepogoda i kiseline iz akomulatora.

 

Napomena :

Ne prskati na lak!

Ostatke sa laka odmah očistiti Čistačem kočnica , jer inače mogu ostati fleke.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Gustina g/cm³ 0,868 g/cm³
Temperaturska postojanost -40 °C do +120°C
Baza Etar metakrilne kiseline
Miris Slično rastvaraču
Namena štiti polove akumulatora, polne kleme i konekcione spojeve od korozije , uticaja vremenskih nepogoda i kiseline iz akumulatora
Boja Plava
Štiti od korozije Da
Otpornost na toplotu
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Ovaj sprej sprečava prelazne otpore kao i pad napona, čime se produžuje vek trajanja akumulatora.

Plav, trajni film, postojan na temperaturi štiti polove akomulatora, polne kleme i konekcione spojeve od korozije, uticaja vremenskih nepogoda i kiseline iz akomulatora.

 

Napomena :

Ne prskati na lak!

Ostatke sa laka odmah očistiti Čistačem kočnica , jer inače mogu ostati fleke.

Specifikacije
Gustina g/cm³ 0,868 g/cm³
Temperaturska postojanost -40 °C do +120°C
Baza Etar metakrilne kiseline
Miris Slično rastvaraču
Namena štiti polove akumulatora, polne kleme i konekcione spojeve od korozije , uticaja vremenskih nepogoda i kiseline iz akumulatora
Boja Plava
Štiti od korozije Da
Otpornost na toplotu