Brend: WURTH

Sprej za održavanje, 150ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sredstvo za održavanje bez smole, kiselina i silikona predstavlja visoko efikasni aditiv za zaštitu od habanja.
Sprečava povremeno habanje i blokirajuće hvatanje udarnih burgija u prihvatima mašina.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893051
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Odlično razlivanje i čišćenje.
Šarke na vratima i prozorima održava lako pokretnim.
Podmazuje i neguje svu finu mehaniku.

Ne sadrži silikon, kao ni smolu i kiseline. Osetljivi konstrakcioni delove se ne nagrizaju.

Ne sadrži silikon.

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Boja Svetlo braon
Sadrži silikon Ne
Temperaturska postojanost - 15 °C do + 150°C
Hemijska osnova Mineralno ulje
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Odlično razlivanje i čišćenje.
Šarke na vratima i prozorima održava lako pokretnim.
Podmazuje i neguje svu finu mehaniku.

Ne sadrži silikon, kao ni smolu i kiseline. Osetljivi konstrakcioni delove se ne nagrizaju.

Ne sadrži silikon.

 

 

Specifikacije
Boja Svetlo braon
Sadrži silikon Ne
Temperaturska postojanost - 15 °C do + 150°C
Hemijska osnova Mineralno ulje