Brend: WURTH

Sijalica W3W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Signalna sijalica pozicije putničkih vozila od 12V.

Služi kao sijalica za kočnice, vožnju unazad i sijalice za maglu.

Tip je W3W sa priključkom W2,1x9,5d.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07207611
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Voltaža 12V
Pakovanje 10
Oznaka baze W21,1x9,5d
Tip W3W
Mesto primene Automobili i laka dostavna vozila.
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Klasična
Tip W3W
Snaga 3W
Brend Fukuyama
Pakovanje 10 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Voltaža 12V
Pakovanje 10
Oznaka baze W21,1x9,5d
Tip W3W
Mesto primene Automobili i laka dostavna vozila.
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Klasična
Tip W3W
Snaga 3W
Brend Fukuyama
Pakovanje 10 kom