Brend: WURTH

Sijalica T4W 12V

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Signalne sijalice namenjene namenjene za kočnice, vožnju unzad (rikverc), kao svetlo tablice ili svetlo za maglu (maglenke), kao svetlo instrument table, pozicije ili parking svetlo. I

ma priključak BA9s.

Sijalice od 12V su namenje za putnička vozila a od 24V za cargo.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07208501
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Klasična
Tip T4W
Snaga 4W
Brend WURTH
Pakovanje 10 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Klasična
Tip T4W
Snaga 4W
Brend WURTH
Pakovanje 10 kom